Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C221K2GACTU CAP, MLCC, C0G, 220PF, 200V, 0805, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855517
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C221K2GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Kapazität: 220 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 220pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C221K2GACTU, 2855517, 285-5517
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,082*
    € 0,108*
    47 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0485*
    € 0,2896*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08052A221KAT2A
    ab € 0,0404*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.