Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 08052A221KAT2A CAPACITOR CERAMIC 220PF 200V, C0G, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690853
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08052A221KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Spannung (DC): 200 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 220pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08052A221KAT2A, 2690853, 269-0853
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0405*
    € 0,0641*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 149,48*
    € 188,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 16000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 256,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C221K2GACTU
    ab € 0,0484*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.