Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206V223KDRACTU. CAP, MLCC, X7R, 0.022UF, 1KV, 1206, Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855164
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206V223KDRACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktpalette: ArcShield&trade, V Series
  • MSL: -
  • Kapazität: 22000 pF
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 22nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206V223KDRACTU., 2855164, 285-5164
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,374*
    € 0,464*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,23*
    € 0,86*
    1 Tag
    1793
    10
    € 14,99*
    ab € 0,361*
    € 0,959*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 928,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    CER ENG KIT 25
    ab € 125,03*
    Zubehör
    Kemet
    CER ENG KIT 26
    ab € 94,56*
    Zubehör
    Kemet
    CER ENG KIT 31
    ab € 66,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.