Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN EMK105B7104KV-F CERAMIC CAPACITOR, 0.1UF, 16V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2363514
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     EMK105B7104KV-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Papierkondensator
Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Spannung (DC): 16 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: M Series
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • MSL: -
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, papierkondensator 0,1µf, papierkondensator, smd kondensator 16v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, EMK105B7104KV-F, 2363514, 236-3514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00295*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0042*
    € 0,005
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00398*
    € 0,00474
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00379*
    € 0,00451
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00371*
    € 0,00441
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00336*
    € 0,004
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00295*
    € 0,00351
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C104K4RALTU
    ab € 0,0803*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C104K4RECAUTO
    ab € 0,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.