Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQY221N3TY. MOSFET RELAY, SPST-NO, 0.15A, 25V, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2837672
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY221N3TY.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
SMD-Relais
Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 0.01 µA
  • Relaisanschlüsse: Gull Wing
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlasswiderstand, max.: 7.5 ohm
  • Produktpalette: PhotoMOS AQY221 Series
  • Lastspannung, max.: 25 V
  • Bauform MOSFET-Relais: VSSOP-4
  • Laststrom: 150 mA
  • I/O-Kapazität: 0.4 pF
  • Lasttyp: AC / DC
  • Isolationsspannung: 200 V
  • Relaismontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, smd-relais panasonic, mosfet relais, Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQY221N3TY., 2837672, 283-7672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.