Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA GECK10-9. SENSOR CORD, K TYPE, RCPT-PLUG, 3.05M, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811159
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     GECK10-9.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Produktpalette: GEC Series
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder Typ A: K Type Thermocouple Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Steckverbinder Typ B: K Type Thermocouple Receptacle
  • Anzahl der Positionen: 2 Positions
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, OMEGA, GECK10-9., 2811159, 281-1159
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,72*
    € 36,11*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 27,98*
    € 39,34*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.