Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA GECK10-9 SENSORKABEL TYP K, BUCHSE/STECKER, 3.05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794591
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     GECK10-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Steckverbinder Typ A: Thermoelementstecker Typ K
  • Produktpalette: GEC
  • Anzahl der Positionen: 2 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinder Typ B: Thermoelementbuchse Typ K
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, OMEGA, GECK10-9, 3794591, 379-4591
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,71*
    € 36,15*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 28,04*
    € 39,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,14*
    € 41,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.