Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 21-570 IC Clip (Black), No. of Contacts:1Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2799941
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     21-570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
TENMA
IC-Bauformen: -
  • Rastermaß: -
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 21-570, 2799941, 279-9941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,652*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,497*
    € 1,78143
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    21-1190
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Tenma
    21-2235.
    ab € 3,46*
    Zubehör
    Tenma
    21-2240.
    ab € 3,63*
    Zubehör
    Tenma
    21-565
    ab € 0,652*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.