Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P560-010 DVI DUAL LINK/TMDS MONITOR CABLE, 10FT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785290
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P560-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder B: DVI-D Dual Link Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: DVI-D Dual Link Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, EATON TRIPP LITE, P560-010, 2785290, 278-5290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P126-000
    ab € 7,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.