Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM CN00382 XLR Female to XLR Female Adapter, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785203
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     CN00382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
adapter xlr xlr
adapter xlr
Steckverbindermaterial: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Ausführung: Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, MCM, CN00382, 2785203, 278-5203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.