Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AN-1300-A ENCLOSURE, WALL, ALUMINIUM, NATURAL, Enc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2523825
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AN-1300-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
NEMA-Bewertung: NEMA 4X, 6, 6P, 12, 13
  • Gehäusetyp: Small
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 1.41 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 29.97 mm
  • Gehäusematerial: Diecast Aluminum
  • Produktpalette: AN-A Series
  • Gehäusefarbe: Natural
  • Konfigurierbar: Yes
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.53 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 89.7 mm
  • Außenbreite - metrisch: 35.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AN-1300-A, 2523825, 252-3825
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    57-58
    ab € 0,842*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.