Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES 57-58 PCB MOUNTING KIT, M3.5X6MM / M4X6MM, Acc


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1822760
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     57-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: PCB Mounting Kit
  • Gewindemaß - Metrisch: M3.5 / M4
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: AN Series NEMA Aluminum Boxes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, 57-58, 1822760, 182-2760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,842*
      
    Preis gilt ab 30.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 0,842* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 1,548*
    € 1,84212
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 1,339*
    € 1,59341
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Satz
    ab 200 Sätze
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Satz
    ab 30000 Sätze
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.