Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET LIRT110A ELECTRONIC TIMER, Supply Voltage Min:-,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2518045
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     LIRT110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
crouzet betriebsstundenzähler
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, max.: 0.1 s
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Zeit, min.: 10 s
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, CROUZET, LIRT110A, 2518045, 251-8045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,49*
    € 261,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 217,77*
    € 259,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,10*
    € 240,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,33*
    € 221,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,17*
    € 209,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Crouzet
    79694002
    ab € 15,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.