Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Elektromechanischer Stundenzähler CE. Frontplattenmontage Serie CIM24 24 x 48. 5 oder 6 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Mit und ohne manuelle Rückst...
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Höhe des Frontplattenausschnitts: - Versorgungsspannung, max.: - Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, max.: 0.1 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, min.: - Z...
Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Elektromechanischer Stundenzähler Stundenzähler Serie CHM48. AC: Kapazität bis zu 100000 h (99999,99 h) DC: Kapazität bis zu 1000000 h (999999,99 h) Betrie...