Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 170262-1 CONTACT, RECEPTACLE, 26-20AWG, CRIMP, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411289
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     170262-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: Standard Profile Housings
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: EI Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 170262-1, 2411289, 241-1289
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0511*
    € 0,0698*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    60000
    € 25,00*
    ab € 0,0557*
    € 0,0745*
    1 Tag
    2500
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0516*
    € 0,1317*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,056*
    € 0,1661*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 60000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 60.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 60000 Stück ( entspricht € 4.470,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 182,88*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 27,65*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 74,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.