Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY CT474 SSR, MOSFET, SPST-NC, 50mA, 90mA, 400V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2361386
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     CT474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
Laststrom: 90 mA
  • Lastspannung, max.: 400 V
  • Produktpalette: CotoMOS Series
  • Lasttyp: AC / DC
  • Durchlasswiderstand, max.: 50 ohm
  • Relaisanschlüsse: PC Pin
  • Relaismontage: Through Hole
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 10 µA
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • I/O-Kapazität: 1.3 pF
  • Kontaktform: SPST-NC (1 Form B)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, CT474, 2361386, 236-1386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,45*
      
    Preis gilt ab 10.800 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.080 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1080 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 10800 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.