Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY CT126 SSR, MOSFET, SPST-NO, 50mA, 2A, 40V, Loa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2361368
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     CT126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.5 ohm
  • I/O-Kapazität: 1.3 pF
  • Produktpalette: CotoMOS Series
  • Relaismontage: Through Hole
  • Relaisanschlüsse: PC Pin
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lastspannung, max.: 40 V
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Laststrom: 2 A
  • Lasttyp: AC / DC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, CT126, 2361368, 236-1368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,27*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.