Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M BFV18-6Q TERMINAL, BLOCK FORK, STUD 6, CRIMP, RED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120395
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BFV18-6Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Bolzengröße - imperial: #6
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 18AWG
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Highland Series
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Isolatorfarbe: Red
  • SVHC: To Be Advised
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, 3M, BFV18-6Q, 2120395, 212-0395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CBS-DY-1806
    ab € 0,424*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.