Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES C-300-S-210 C-300 SERIES SOLID-GLEITLAGERUNG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1973557
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     C-300-S-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Teleskopschienen
Produktpalette: -
  • Tragfähigkeit: 95 lb
  • Lagerform: Solid
  • Länge: 10 Zoll
  • Länge, ausgezogen: 11 Zoll
  • Schienenart: Non Pivot
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, C-300-S-210, 1973557, 197-3557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 564,22*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 282,11* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1.048,21*
    € 1.247,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 1.016,20*
    € 1.209,28
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 952,86*
    € 1.133,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 772,99*
    € 919,86
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 681,05*
    € 810,45
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 584,44*
    € 695,48
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 564,22*
    € 671,42
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    General Devices
    B-217
    ab € 22,54*
    Zubehör
    General Devices
    B-217-2
    ab € 21,75*
    Zubehör
    General Devices
    B-217-2.5
    ab € 27,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.