Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES B-217-2 EXTENSION BRACKET, FOR SOLID BEARING SLI


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694394
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     B-217-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Halterungen
Racks
Schränke
Produktpalette: C-300 Series
  • Zur Verwendung mit: C-300, C-874, C-3700 Series Solid Bearing Slides
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - metrisch: 35.05 mm
  • Außenbreite - metrisch: 51 mm
  • Gehäusematerial: Steel
  • Außenbreite - Zoll: 2 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, B-217-2, 1694394, 169-4394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,87* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 52,51*
    € 62,49
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 50,09*
    € 59,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,16*
    € 46,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 34,30*
    € 40,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,82*
    € 30,73
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.