Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDD6637. P-CHANNEL POWERTRENCH MOSFET, FULL REEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1854389
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD6637.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kanaltyp: P Channel
  • SVHC: Lead
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0097 ohm
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • Drain-Source-Spannung Vds: 35 V
  • Verlustleistung: 57 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 13 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet 13a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDD6637., 1854389, 185-4389
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,574*
    € 0,974*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,79*
    € 2,10*
    1 Tag
    15464
    1
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 2,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.435,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    573100D00000G
    ab € 4,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.