Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMBJ7.5CA DIODE, Product Range:SMBJ Series, TVS Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1843386
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ7.5CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Durchbruchspannung, min.: 8.33 V
  • Durchbruchspannung, max.: 9.58 V
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • SVHC: Lead
  • Klemmspannung, max.: 12.9 V
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Produktpalette: SMBJ Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Sperrspannung: 7.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMBJ7.5CA, 1843386, 184-3386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMBJ7.5CA-E3/52
    ab € 0,0805*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.