Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ7.5CA-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ7.5CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ7.5CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107731154
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ7.5CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
8.33 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.