Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AC-404 ENCLOSURE, CHASSIS, ALUMINIUM, Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1807924
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AC-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: AC Series
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenbreite - Zoll: 5 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 254 mm
  • Außenbreite - metrisch: 127 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3 Zoll
  • IP-Schutzart: -
  • Konfigurierbar: No
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenhöhe - metrisch: 76.2 mm
  • Außentiefe - imperial: 10 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Gehäusetyp: Chassis
  • Gehäusefarbe: Natural
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AC-404, 1807924, 180-7924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    AB-1851
    ab € 16,62*
    Zubehör
    Bud
    AB-1852
    ab € 16,28*
    Zubehör
    Bud
    BPA-1504
    ab € 5,53*
    Zubehör
    Bud
    BPA-1591
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.