Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUD INDUSTRIES AB-1852 MOUNTING BRACKET 19IN RACK EQUIPMENT STE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383411
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AB-1852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 3.06 Zoll
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Gehäusematerial: Steel
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - metrisch: 88.9 mm
  • Zur Verwendung mit: 2U (3.50 Zoll)
  • Außenbreite - metrisch: 78 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.5 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AB-1852, 1383411, 138-3411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,63*
      
    Preis gilt ab 100 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,815* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    57-58
    ab € 0,572*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.