Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AC-431 ENCLOSURE, CHASSIS, ALUMINIUM, Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1807870
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AC-431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 4 Zoll
  • Gehäusetyp: Chassis
  • Außenhöhe - imperial: 2 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 152 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - imperial: 6 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Gehäusefarbe: Natural
  • Konfigurierbar: No
  • Außenhöhe - metrisch: 50.8 mm
  • Produktpalette: AC Series
  • IP-Schutzart: -
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außenbreite - metrisch: 102 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AC-431, 1807870, 180-7870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    AB-1851
    ab € 16,72*
    Zubehör
    Bud
    AB-1852
    ab € 16,20*
    Zubehör
    Bud
    BPA-1505
    ab € 4,85*
    Zubehör
    Bud
    BPA-1531
    ab € 24,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.