Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 2N7002LT3G N CHANNEL MOSFET, 60V, 115mA SOT-23, Cha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1764537
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Transistormontage: Surface Mount
  • Verlustleistung: 300 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 7.5 ohm
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Kanaltyp: N Channel
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifikation: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 115 mA
  • Produktpalette: -
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 2N7002LT3G, 1764537, 176-4537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0431*
    Lager 139N
    800
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0476*
    € 0,2302*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2302*
    € 0,27394
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1706*
    € 0,20301
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2N7002-7-F
    ab € 0,0232*
    Ähnlich
    Multicomp
    2N7002-7-F.
    ab € 0,0164*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.