Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SA101C222KAR CERAMIC CAPACITOR 2200PF 100V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1701695
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA101C222KAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produkthöhe: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 2200 pF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: SpinGuard SA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, axial kondensator, axial kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SA101C222KAR, 1701695, 170-1695
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    15000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,177*
    € 0,217*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,32*
    € 8,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 3.255,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 92,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.