Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX SA, axial Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2,2nF ±10% / 100Vdc, 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5373369
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA101C222KAR
EAN/GTIN:
     5059043947822
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Durchmesser = 2.54mm
Serie = SA
Toleranz Minus = -10%
Toleranz Plus = +10%
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie SA. Die axialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SA sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 200 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Durch die axiale Bauweise kann das Teil so geformt werden, dass es in fast jede Konstruktion passt. Spannungsbereich 10 V dc bis 200 V dc. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Kapazitätsbereich: 1 pF bis 1 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Durchmesser:
2.54mm
Serie:
SA
Toleranz Minus:
-10%
Toleranz Plus:
+10%
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, axial kondensator, axial kondensator 100v, 5373369, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SA101C222KAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,177*
€ 0,217*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 8,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.