Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES C-300-S-128 TELESCOPING SLIDE, 29IN, STEEL, Length:2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1579209
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     C-300-S-128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Teleskopschienen
Tragfähigkeit: 80 lb
  • Länge: 28 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lagerform: Solid
  • Schienenart: Non Pivot
  • Produktpalette: C-300 Series Solid Bearing Slide
  • Länge, ausgezogen: 29 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, C-300-S-128, 1579209, 157-9209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,03*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 55,015* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 237,28*
    € 282,36
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 231,17*
    € 275,09
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 174,32*
    € 207,44
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 162,03*
    € 192,82
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 155,21*
    € 184,70
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 140,84*
    € 167,60
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 118,28*
    € 140,75
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 110,03*
    € 130,94
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    General Devices
    B-309
    ab € 24,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.