Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-177 WIRE STRIPPER, CONDUCTOR SIZE AWG:26-16,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1417448
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Abisolierwerte, AWG: 26AWG to 16AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Zur Verwendung mit: Type EE M16878, PVC, Solid & Stranded Wires
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-177, 1417448, 141-7448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 286,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,68*
    € 411,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 340,15*
    € 404,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 319,02*
    € 379,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 307,45*
    € 365,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,87*
    € 341,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-716
    ab € 24,36*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-093
    ab € 58,05*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-097
    ab € 57,80*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-1987
    ab € 357,56*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-416
    ab € 23,91*
    Zubehör
    Ideal Industries
    55-1987
    ab € 375,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.