Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AC-423 ENCLOSURE, CHASSIS, ALUMINIUM, Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383423
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AC-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Gehäusematerial: Aluminum
  • Außenhöhe - metrisch: 76.2 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3 Zoll
  • NEMA-Bewertung: -
  • Produktpalette: AC Series
  • Außentiefe - metrisch: 432 mm
  • Konfigurierbar: No
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gehäusefarbe: Natural
  • Außenbreite - metrisch: 178 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7 Zoll
  • Gehäusetyp: Chassis
  • Außentiefe - imperial: 17 Zoll
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AC-423, 1383423, 138-3423
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,58*
    € 56,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,51*
    € 54,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,71*
    € 52,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,02*
    € 42,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    AB-1851
    ab € 16,72*
    Zubehör
    Bud
    AB-1852
    ab € 16,20*
    Zubehör
    Bud
    BPA-1517
    ab € 8,84*
    Zubehör
    Bud
    BPA-1523
    ab € 10,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.