Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL DTF2-2RN-LH LIMIT SWITCH, TOP PLUNGER, DPDT-2NO/2NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383158
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DTF2-2RN-LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 11.2 N
  • DC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, DTF2-2RN-LH, 1383158, 138-3158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 328,57*
    € 402,89*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 342,26*
    € 447,73*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 447,73*
    € 532,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 428,09*
    € 509,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 398,95*
    € 474,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 378,95*
    € 450,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 352,82*
    € 419,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 342,26*
    € 407,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.