Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Endschalter, Stößel, 2-poliger Wechsler, 2 Schließer/2 Öffner, Aluminiumdruckguss, 10A Anschluss 1/2 in NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087594
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DTF2-2RN-LH
EAN/GTIN:
     5059039194896
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = 1/2 in NPT
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 101.6mm
Breite = 33.02mm
Einbaulage = Vertikal

Endschalter DTF2 für mittlere Beanspruchung. Die Endschalter der Serie DTF2 von Honeywell wurden für den Einsatz in einer Umgebung mit mittlerer Beanspruchung entwickelt. Die Manschette aus Elastomer bei Versionen mit abgedichtetem Betätigungselement schützt den Betätigungsmechanismus und den internen Basisschalter vor Verschmutzungen. Bei allen Versionen befindet sich eine Dichtung zwischen der Deckelplatte und dem Gehäuse. Die Deckelplatte wird zur einfachen Verdrahtung und zum Austausch des Schalters entfernt, ohne den Schalter demontieren zu müssen. Die Position des Betätigungselements ist mit "rechts" oder "links" bei Blick auf die Beschriftung bezeichnet. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer/2 Öffner
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
1/2 in NPT
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
101.6mm
Breite:
33.02mm
Einbaulage:
Vertikal
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, 8087594, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, DTF22RNLH, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 326,84*
€ 409,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 343,38*
€ 454,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.