Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC20655 TNC-KABEL,RG-58A/U,0.6M SW PLUG/PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1310606
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20655
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
kabel tnc
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 610 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: TNC Plug to TNC Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialkabel: RG58A
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC20655, 1310606, 131-0606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,62*
    € 69,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,48*
    € 68,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,52*
    € 56,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,16*
    € 39,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    1577A
    ab € 7,12*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20656
    ab € 29,16*
    Zubehör
    Tenma
    TCT-128
    ab € 35,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.