Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1577A ADAPTER, COAXIAL, BNC PLUG-JACK, Convert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2316995
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1577A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 50 ohm
adapter bnc
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Adapterausführung: Right Angle Adapter
  • Impedanz: 50 ohm
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 1577A, 2316995, 231-6995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.