Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STS4DNF60L MOSFET, N-KANAL, LOGIK, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9935738
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STS4DNF60L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 60 V
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: -
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 4 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.045 ohm
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: -
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Verlustleistung, n-Kanal: 2.5 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, STMICROELECTRONICS, STS4DNF60L, 9935738, 993-5738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,36*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    € 162,72*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    € 214,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.