Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR DPM702S DIGITAL METER, ZWEIFACH KANAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9932674
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM702S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 62 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 7 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 6.4 mm
  • Messbereich: 0mV bis 200mV
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 32 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, DPM702S, 9932674, 993-2674
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 71,43*
    € 96,24*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 72,93*
    € 98,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,34*
    € 117,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,14*
    € 114,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,58*
    € 105,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,29*
    € 97,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,93*
    € 86,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lascar
    BEZ 700-IP
    ab € 14,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.