Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 62mm, 32mm, 8.5mm, 3,5 → 7 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 62mm, 32mm, 8.5mm, 3,5 → 7 V dc
Lascar Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3,5-stellig / ±1 %, 62mm, 32mm, 8.5mm, 3,5 → 7 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-3441195
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 702S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 32mm
Ausschnitt-Breite = 62mm
Tiefe = 8.5mm
Versorgungsspannung = 3,5 → 7 V dc
Ziffernhöhe = 6,4 mm
Genauigkeit = ±1 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

Digitales Voltmeter von LascarDas digitale Lascar Voltmeter ist ein extrem flaches LCD-Messgerät. Er verwendet Advanced Components und Konstruktionstechniken, um Zweikanal-Spannungsmessungen zu erschwinglichen Kosten zu ermöglichen. Dieses Produkt ist ideal für Anwendungen, bei denen ″angepasste″ Messwerte wie Spannung und Strom, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und mehr erforderlich sind. Beide Messeingänge haben eine gemeinsame Masseleitung, wodurch die Anzahl der Anschlüsse auf ein Minimum reduziert wird. Der sehr niedrige Stromverbrauch führt zu einer längeren Batterielebensdauer und macht ihn für tragbare Geräte effizient. Standardmäßig ist ein Batteriewarnkreis vorhanden. Die 10-polige Stiftleiste kann auf Anfrage durch Schraubklemmenblöcke ersetzt werden. Terminal Der Skalenendwert beträgt 200 mVdc und die Versorgungsspannung liegt zwischen 3,5 V dc und 7 V dc.Eigenschaften und VorteileZiffernhöhe 6,4 mm (0,25 Zoll) Zweikanal Auswählbare Dezimalpunkte Automatische Nullstellung Automatische Polarität Gemeinsame Signalmasse Meldetableaus Die Anzahl der Ziffern ist 3,5 Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 50 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
32mm
Ausschnitt-Breite:
62mm
Tiefe:
8.5mm
Versorgungsspannung:
3,5 → 7 V dc
Ziffernhöhe:
6,4 mm
Genauigkeit:
±1 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 3441195, Automation, Prozessautomation, Lascar, DPM702S, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 95,87*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 97,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 700-IP
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.