Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PZB300MC13R30 KONDENSATOR, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9717617
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PZB300MC13R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Produktpalette: PZB300/P300 Series
  • Nennspannung Y: 275 VAC
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: Delta X2 / Y2 / Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 3 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 600 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf 275v, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PZB300MC13R30, 9717617, 971-7617
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 2,82*
    € 3,53*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,65*
    € 4,05*
    Lager 139
    4606
    1
    € 14,99*
    ab € 1,47*
    € 5,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,3427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,2602
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 4050 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.