Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PZB300 X2 + 2xY2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 275V ac, THT Raster 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735018
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PZB300MC13R30
EAN/GTIN:
     5059043063034
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PZB300
Anschlussraster = 20mm
Entstörklasse = X2 + 2xY2
Länge = 24mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 24 x 12.5 x 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

EN 132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL, CSA. Serie PZB 300. Metallpapier Klasse X2 und Y2, konfiguriert in Dreieckschaltung Kompakte Größe Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Imprägniertes Papier sorgt besonders in Anwendungen mit Dauerbetrieb für ausgezeichnete Stabilität und besondere Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PZB300
Anschlussraster:
20mm
Entstörklasse:
X2 + 2xY2
Länge:
24mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
24 x 12.5 x 16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf 275v, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, 1735018, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PZB300MC13R30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 4,05*
2 Tage
4606
1
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 5,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 529,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.