Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 49-59113 SCHALTER, RUND, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-734093
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     49-59113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: 49-59W
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.1 mm
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO-DB
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 32 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • AC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ITW SWITCHES, 49-59113, 734093, 734-093
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,72*
    € 21,50*
    Lager 139
    1954
    € 14,99*
    ab € 9,90*
    € 22,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    49-59111
    ab € 9,95*
    Ähnlich
    ITW
    49-59112
    ab € 9,89*
    Ähnlich
    ITW
    49-59115
    ab € 8,52*
    Ähnlich
    ITW
    49-59116
    ab € 8,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.