Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 49-59 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW 49-59 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1570954
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     49-59116
EAN/GTIN:
     5059045993049
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Blau
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Kuppelförmig
LED Farbe = Klar
IP Schutzart = IP 67
Serie = 49-59
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung = 50V

Drucktaster, Miniatur, gekapselt, mit Anschlusslitzen. Diese Serie 49-59 ist eine Reihe von Taster-Druckschaltern von ITW, die in einer Reihe von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können, wie zum Beispiel:. Kommunikation Datenverarbeitung Militärische Umgebungen Messtechnik Transportkontrollen anspruchsvolle Tastaturen hinsichtlich Umweltfreundlichkeit. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig abgedichtet bis IP67 mit isolierten Litzen, 500 mm lang. (IP67 – vollkommen staubgeschützt und geschützt gegen die Auswirkungen eines zeitweiligen Eintauchens zwischen 15 cm und 1 m. Dauer der Prüfung 30 Minuten). IP67-Ausführung, die mit einem Mikroschalter der Serie 16 abgeschlossen wird. (IP67 - vollkommen staubgeschützt und geschützt gegen die Auswirkungen eines zeitweiligen Eintauchens zwischen 15 cm und 1 m. Dauer der Prüfung 30 Minuten). Die Schalter entsprechen dem Industriestandard, mit einem Durchmesser von 16 mm Tafelausschnitt. Für einen breiten Temperaturbereich geeignet. Die Serie ist mit runder, runder beleuchteter (nur fliegende Leitungen) oder quadratischer Einfassung erhältlich, alle mit 6 Tasten in Sonderfarben. Gehäuse und Knopf bestehen aus Polybutylenterephthalat (PBT), einem strapazierfähigen thermoplastischen Polymer, das als Isolator in der Elektronikindustrie weit verbreitet ist.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Blau
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
LED Farbe:
Klar
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
49-59
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Kontakt-DC-Nennspannung:
50V
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67, 1570954, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 4959116, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,42*
€ 18,76*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,86*
€ 22,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
49-59111
ab € 9,93*
Ähnlich
ITW
49-59112
ab € 9,86*
Ähnlich
ITW
49-59113
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.