Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK MM18-70APS-ZUK HALBLEITER SCHALTER M18 ZYLINDER KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7229513
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MM18-70APS-ZUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 70 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Ausgangskonfiguration: PNP
  • Ausgangsspannung: -
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Kabel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, Hall-Effekt-Näherungsschalter, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, SICK, MM18-70APS-ZUK, 7229513, 722-9513
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 59,95*
    € 75,49*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 61,99*
    € 76,38*
    € 5,00*
    ab € 64,54*
    € 78,18*
    Frei Haus
    ab € 67,09*
    € 80,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 101,16*
    € 192,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,06*
    € 228,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 186,67*
    € 222,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,91*
    € 185,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,17*
    € 158,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 122,06*
    € 145,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 110,95*
    € 132,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 108,75*
    € 129,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,16*
    € 120,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sick
    M3.0
    ab € 6,51*
    Zubehör
    Sick
    MAG-3015-B
    ab € 11,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.