Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SICK M3.0 MAGNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7229550
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     M3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Höhe: 6.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Barium
  • Durchmesser: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, SICK, M3.0, 7229550, 722-9550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.