Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDAPT IPWSHRRFM16 UNTERLEGSCHEIBEN IP PK5 M16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7186289
Hersteller:
     Redapt
Herst.-Nr.:
     IPWSHRRFM16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 26 mm
  • Befestigungsmaterial: Faser
  • Gewindemaß - Metrisch: M16
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Fiberunterlegscheiben, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, REDAPT, IPWSHRRFM16, 7186289, 718-6289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.