Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES 55-RBT-BL SCHUTZEINFASSUNG, GEHÄUSE 55, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4953447
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     55-RBT-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: 55 Series
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse mit Abschlussplatte, Baureihe 55
  • Außenhöhe - metrisch: 0.94 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: -
  • Außenbreite - metrisch: 2.75 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 4.94 mm
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, 55-RBT-BL, 4953447, 495-3447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-DBL
    ab € 12,76*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-ORG
    ab € 14,53*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-RED
    ab € 12,07*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-YEL
    ab € 12,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.