Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES 55-RBT-ORG SCHUTZEINFASSUNG, GEHÄUSE 55, ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4953411
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     55-RBT-ORG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: 55 Series
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse mit Abschlussplatte, Baureihe 55
  • Außenhöhe - metrisch: 0.94 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Orange
  • Außenbreite - metrisch: 2.75 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 4.94 mm
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, 55-RBT-ORG, 4953411, 495-3411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-BL
    ab € 12,68*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-DBL
    ab € 12,82*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-RED
    ab € 12,01*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    55-RBT-YEL
    ab € 9,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.