Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 06520.0-00 ENCLOSURE HEATER, 50W, 240VAC, DIN RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162661
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06520.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: LTF 065 Series
  • Außenbreite - Zoll: 2.24 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.51 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 124 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.88 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 57 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 140 mm
  • Ausgangsleistung: 50 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 50w, gehäuseheizung, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 06520.0-00, 4162661, 416-2661
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 49,46*
    € 65,20*
    € 5,90*
    ab € 40,63*
    € 69,77*
    € 8,95*
    ab € 57,09*
    € 76,67*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 65,80*
    € 94,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,16*
    € 112,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,67*
    € 109,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,53*
    € 94,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,52*
    € 89,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,39*
    € 88,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 65,80*
    € 78,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.