Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR00020836-000 UNTERLEGSCHEIBE M3.5 83.7MM EDELSTAHL A2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157324
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR00020836-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3.5
  • Innendurchmesser: 3.7 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, TR00020836-000, 4157324, 415-7324
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0298* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.